Descriere:
M12FPD2-0 mașină de găurit cu percuție KOMPAKT fără firDesign extrem de compact, cu o lungime de 152 mm, pentru acces facil în spații închiseCuplu de 45 Nm - raport excelent de putere la dimensiuneMandrină metalică de înaltă calitate, de 13 mm, pentru schimbarea rapidă a biților și protecția bițilorAmbreiaj mecanic cu alunecare cu 13 setări de cuplu, plus treaptă de găurire și treaptă de găurire cu percuțieIndicator de încărcare a bateriei, clemă metalică pentru curea și lumină LEDADN-ul platformei noastre Fuel™ definește echilibrul tehnologiilor wireless. Motorul fără perii POWERSTATE™ de LA MILWAUKEE®, tehnologia REDLITHIUM™ și electronica Redlink plus™ oferă performanțe remarcabile, durată de funcționare și durabilitateCompatibil cu toate bateriile MILWAUKEE® M12™Cheie de impact cu acumulator M12FCIWF12G3-0Densitate mare de putere: Cuplu fix de 542 Nm și un cuplu de slăbire de 1491 Nm la cuplu mediuO greutate de 1 kg fără baterie și o lungime de 122 mm înseamnă un acces mai bun și mai puțină oboseală3.000 rotații pe minut pentru o viteză mare de aplicareDRIVE CONTROL™ vă permite să comutați rapid între 4 etape de comutare cu diferite setări de viteză și cupluControl cu o singură mână pentru selectarea ușoară a setărilor de vitezăTri-LED-uri pentru iluminarea fără umbre a zonei de lucruADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor wireless. Motorul fără perii MILWAUKEE® POWERSTATE™, bateria REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ oferă performanță, durată de funcționare și durabilitate remarcabile.Sistem flexibil de baterii: Funcționează cu toate bateriile MILWAUKEE® M12™
Caracteristică:
- Cuprins: 2 baterii x M12 B4, C12 C, cutie HD
- Acumulator: Li-ion
- Capacitate acumulator: 4 Ah
- Livrat în: Cutie HD
- Tensiune: 12 V
Livrare:
1 x M12FPD2 ciocan rotativ-percutant compact cu acumulator, 1 x M12FCIWF12G3 ciocan rotativ-percutant cu acumulator 1/2 inch, 1 x ochelari de protecție transparenți, rezistenți la zgârieturi și aburire, 3 x dopuri pentru urechi cu șnur, 2 x baterii M12B4, 1 x încărcător C12C, 1 x cutie HD