Descriere:
Baterie M18 FB12<br> 35 de minute de supraîncărcare la 80% cu încărcătorul Dual Bay M18™ Super Charger, 45 de minute pentru încărcare completă<br> COOL-CYCLE™: Sistemul de răcire activă permite răcirea rapidă pentru mai puțin timp de nefuncționare<br> REDLITHIUM™ FORGE™ oferă cea mai înaltă performanță, cea mai rapidă încărcare și cea mai lungă durată de viață a bateriilor REDLITHIUM™<br> Carcasă robustă care asigură o protecție sporită împotriva uleiurilor, solvenților și unsorilor<br> Durată lungă de viață pentru majoritatea încărcărilor și cea mai bună performanță pe întreaga durată de viață a bateriei<br> Durată de funcționare crescută pentru aplicații cu cerere mare<br> Compatibil cu toate instrumentele M18™ din gamă<br> Indicator îmbunătățit al nivelului de încărcare cu lizibilitate directă a luminii solare<br> REDLINK™ Intelligence: Circuitele noastre pentru baterii oferă performanță optimizată și protecție la suprasarcină prin comunicarea completă a sistemului între sculă, baterie și încărcător<br> Încărcător rapid dublu M18 DBSC<br> Încărcați de până la 6 ori mai rapid până la 80% pentru productivitate sporită<br> ÎNCĂRCARE ADAPT™ : Distribuția adaptivă a încărcării asigură încărcarea simultană adaptivă pentru mai multe baterii pentru a crește productivitatea<br> REDLINK™ Intelligence: Încărcătorul comunică cu bateria pentru a asigura o viteză și o performanță optime de încărcare<br> Încărcarea simultană a două baterii M18™<br> Compatibil cu toate bateriile M18™<br> COOL-CYCLE™: Sistemul de răcire activă asigură răcirea rapidă și, prin urmare, reducerea timpilor de nefuncționare. Funcția de răcire activă funcționează cu baterii care sunt capabile de COOl-CYCLE™
Caracteristică:
- Cuprins: 2 baterii x M18 FB12, încărcător DBSC M18, în cutie
- Acumulator: Li-ion
- Capacitate acumulator: 12 Ah
- Numărul de baterii furnizate: 2
- Pentru bateriile Li-Ion: Da
- Pentru bateriile NiCd: nu
- Pentru bateriile NiMH: nu
- Livrat în: în cutie
- Încărcător (timp de încărcare): 45 min
- Curent de încărcare: 19 Ah
- Tensiune: 18 V
Livrare:
2 baterii x M18 FB12, încărcător DBSC M18, în cutie