M18HMP700-0 Mini pompă hidraulică fără fir

Cod articol: 4933493928
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
Cod articol 4933493928
EAN / GTIN 4058546510886
Număr producător 4933493928
L-Număr L01870 118855
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Mini-pompa hidraulică FORCE LOGIC™ alimentată de la baterie acționează atașamentele disponibile în comerț cu o înălțime de refulare de 700 bar
  • Dimensiunile compacte permit utilizarea în spații restrânse și ocupă mai puțin spațiu pe transportor
  • Pompa este echipată cu un filet de conectare pentru cele mai comune accesorii
  • Pompa menține nivelul de presiune pentru o utilizare fiabilă în diverse aplicații
  • Soluție perfectă pentru operațiunile de ridicare, împrăștierea pumnilor și multe alte aplicații
  • Mânerul de ridicare bine echilibrat asigură o distribuție uniformă a greutății și facilitează transportul
  • Funcționare simplă și fără efort în comparație cu pompele manuale disponibile în prezent
  • Motorul fără perii, pachetul de baterii REDLITHIUM™ și sistemul electronic REDLINK™ asigură putere, durată de funcționare și durabilitate
  • Sistemul electronic de protecție la suprasarcină REDLINK™ din unealtă și acumulator asigură cea mai bună stabilitate a sistemului din clasa sa
  • Bateria REDLITHIUM™ oferă o construcție, o electronică și o performanță superioare pentru o durată de funcționare mai mare și mai multă muncă pe întreaga durată de viață a bateriei

Caracteristică:

  • Acumulator: Li-ion
  • Numărul de baterii furnizate: 0
  • Debit la presiune ridicată: 0,16 l/min
  • Debit la presiune scăzută: 0,30 l/min
  • Livrat în: în cutie
  • Greutate cu acumulator: 5,7 (M18 B5) EPTA KG
  • Max. Presiune: 700 bar
  • Volumul uleiului: 0.98 l
  • Tensiune: 18 V