Descriere:
- Motor de înaltă performanță cu 6.400 până la 24.000 de curse de șlefuire pe minut pentru îndepărtarea mai rapidă a materialului
- Funcție de orbită de 2,5 mm pentru șlefuire fină și rezultate de primă clasă
- Roata cu viteză variabilă cu 8 setări de viteză vă permite să setați viteza potrivită pentru diferite materiale
- Design compact și ergonomic pentru o muncă fără oboseală
- Greutate redusă - doar 0,95 kg pentru unealtă și 1,4 kg cu un acumulator M12™ HIGH OUTPUT™ 5,0 Ah
- Schimbare comodă a discului de susținere manual, fără unelte suplimentare
- Funcție de blocare pentru lucrul confortabil pe perioade mai lungi de timp
- Racordul pentru praf poate fi montat pe partea stângă sau dreaptă și, prin urmare, este potrivit atât pentru utilizatorii stângaci, cât și pentru cei dreptaci
- Discul de șlefuire universal cu bandă adezivă permite înlocuirea ușoară a discurilor de șlefuire
- Adaptorul de aspirare furnizat se montează direct pe toate aspiratoarele de praf MILWAUKEE®
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor wireless. Motorul fără perii MILWAUKEE® POWERSTATE®, bateria REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ asigură performanțe, durată de funcționare și durabilitate remarcabile
- Sistem flexibil de baterii: Funcționează cu toate bateriile MILWAUKEE® M12™
Caracteristică:
- Acumulator: Li-ion
- Capacitate acumulator: 5 Ah
- Numărul de baterii furnizate: 2
- Livrat în: Cutie HD
- Setări de viteză: 8
- Greutate cu acumulator: 1,4 (M12 HB5) kg
- Turaţie de mers în gol: 3200 - 12000 min-1
- Dimensiune placă de șlefuire / șmirghel: 150 mm
- Circuit oscilant: 2,5 mm
- Număr oscilaţii: 6400 - 24000 min-1
- Tensiune: 12 V
- Viteză variabilă: Da
Livrare:
2 baterii M12 HB5, încărcător C12 C, cutie HD, adaptor universal pentru aspirarea prafului, racord pentru aspirarea prafului pe partea stângă, racord pentru aspirarea prafului pe partea dreaptă