M18FHSAG150XPDB2-0X polizare unghiulară

Cod articol: 4933493422
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
Cod articol 4933493422
EAN / GTIN 4058546482930
Număr producător 4933493422
L-Număr L01870 118518
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

Polizor unghiular fără fir M18™ de ÎNALTĂ PUTERE™ de 150 mm - oferă o performanță echivalentă cu cea a unui polizor cu cablu de 1700 W.
RAPIDSTOP™ pentru cea mai rapidă frână cu disc în mai puțin de 2 secunde și cea mai bună protecție a utilizatorului
Performanță mai mare, reducând în același timp dimensiunea carcasei din jurul motorului pentru un echilibru mai bun și ergonomie în comparație cu modelul anterior
Mâner lateral antivibrații pentru vibrații reduse
Sistem FIXTEC™ încorporat pentru înlocuirea discului fără unelte
Comutator de siguranță fără blocare, cu funcție de blocare a liniei, pentru a preveni pornirea automată
Design subțire al mânerului
Grila detașabilă pentru praf previne pătrunderea murdăriei și prelungește durata de viață a motorului
protecție fără cheie de 150mm pentru performanță ridicată de tăiere și reglare rapidă a protecției fără cheie
Sistemul de scule HIGH OUTPUT™ duce tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel, oferind performanțe îmbunătățite și durate de funcționare mai lungi. Aceste instrumente sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu bateriile de MARE RANDAMENT™
Sistem flexibil de baterii: Funcționează cu toate bateriile MILWAUKEE® M18™

Caracteristică:

  • Cuprins: Fără baterii incluse, fără încărcător inclus, cutie HD
  • Acumulator: Li-ion
  • Anti-recul: Da
  • Sistem antivibrații (AVS): Da
  • Numărul de baterii furnizate: 0
  • Frână: Da
  • Timp de frânare: 2 s
  • FIXTEC: Da
  • Livrat în: Cutie HD
  • Greutate cu acumulator: 3,5 (M18FB8) EPTA kg
  • Turaţie de mers în gol: 9000 min-1
  • Întrerupător: Întrerupător de siguranţă
  • Diametru disc: 150 mm
  • Tensiune: 18 V
  • Protecţie la repornire: Da

Livrare:

Fără baterii incluse, fără încărcător inclus, cutie HD

Produse potrivite