M18FHSAG125XB2-0X Polizor unghiular

Cod articol: 4933493415
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
Cod articol 4933493415
EAN / GTIN 4058546482862
Număr producător 4933493415
L-Număr L01870 118479
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

Polizor unghiular fără fir M18™ HIGH OUTPUT™ cu un diametru de 125 mm și o putere echivalentă cu cea a unui polizor de 1750 W.
RAPIDSTOP™ pentru cea mai rapidă frână cu disc în mai puțin de 2 secunde și cea mai bună protecție a utilizatorului
Performanță mai mare, reducând în același timp dimensiunea carcasei din jurul motorului pentru un echilibru mai bun și ergonomie în comparație cu modelul anterior
Mâner lateral antivibrații pentru vibrații reduse
Sistem de schimbare rapidă FIXTEC™ încorporat pentru schimbarea discului fără unelte
Design subțire al mânerului
Grila de praf înlocuibilă previne pătrunderea murdăriei, prelungind durata de viață a utilajului
protecție fără cheie de 125 mm pentru performanță ridicată de tăiere și reglare rapidă a protecției fără cheie
Funcție de blocare a liniei pentru a preveni pornirea automată
Sistemul HIGH OUTPUT™ duce tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel de performanță. Mai multă putere și durată de funcționare pentru utilizarea fără compromisuri a uneltelor fără fir în aplicațiile mobile
Sistem 100% compatibil cu gama de produse MILWAUKEE®-M18™

Caracteristică:

  • Cuprins: Fără baterii incluse, fără încărcător inclus, cutie HD, protecție cu eliberare rapidă, capac de protecție, mâner lateral, flanșă, piuliță cu flanșă, cheie
  • Acumulator: Li-ion
  • Anti-recul: Da
  • Sistem antivibrații (AVS): Da
  • Numărul de baterii furnizate: 0
  • Timp de frânare: 2 s
  • FIXTEC: Da
  • Livrat în: Cutie HD
  • Greutate cu acumulator: 3,5 (M18 FB8) EPTA KG
  • Turaţie de mers în gol: 9000 min-1
  • Viteză max. Adâncime de separare: 33 mm
  • Întrerupător: Comutator glisant
  • Diametru disc: 125 mm
  • Tensiune: 18 V
  • Protecţie la repornire: Da

Livrare:

Fără baterii incluse, fără încărcător inclus, cutie HD, protecție cu eliberare rapidă, capac de protecție, mâner lateral, flanșă, piuliță cu flanșă, cheie

Produse potrivite