M12FCN18GS-0X PIX cu acumulator pentru PIX

Cod articol: 4933493354
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 4933493354
EAN / GTIN 4058546482251
Număr producător 4933493354
L-Număr L01870 118399
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

Conduceți în cuie drepte de grosime 18 cu o înclinație de 0 de grade în lungimi de 16mm - 38mm
Dispozitivul de blocare pentru jet uscat previne împiedicarea aparatului atunci când nu mai există unghii în magazie
Acces fără scule pentru îndepărtarea cuielor ciupite
Suportul mic de contact de lucru permite utilizatorului să tragă și să scufunde unghiile la un unghi mai experimental
Cap de unghii mic pentru un finisaj curat
Reglare rapidă și fără scule a adâncimii de inserare
Până la 450 cuie per încărcare a bateriei cu o baterie M12™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah
Deține până la 110 de unghii în revistă pentru productivitate maximă
Fără cartușe de gaz și fără curățare necesară, proiectate pentru durabilitate și fiabilitate pentru cei mai exigenți utilizatori, cu foarte puțină întreținere
ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor wireless. Motorul fără perii MILWAUKEE® POWERSTATE™, bateria REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ oferă performanță, durată de funcționare și durabilitate remarcabile
Sistem flexibil de baterii: Compatibil cu toate bateriile MILWAUKEE® M12™

Caracteristică:

  • Cuprins: Fără baterii incluse, fără încărcător inclus, cutie HD, clemă pentru curea
  • Acumulator: Li-ion
  • Numărul de baterii furnizate: 0
  • Livrat în: Cutie HD
  • Greutate cu acumulator: 2,1 (M12 B2) EPTA KG
  • Capacitate magazie - unghii: 110
  • Revista unghiurilor: 0 de grade
  • Diametrul cuiului: 1,2 mm
  • Lungime cuie: 16 - 38 mm
  • Tensiune: 12 V

Livrare:

Fără baterii incluse, fără încărcător inclus, cutie HD, clemă pentru curea

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă