M18FHET45-0 Mașină de tuns gard viu fără fir 45cm

Cod articol: 4933493293
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
Cod articol 4933493293
EAN / GTIN 4058546481643
Număr producător 4933493293
L-Număr L01870 118010
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • cuţit cu împământare dublă pentru tăieturi curate și îndepărtarea materialului mai gros
  • cuţit de 45 cm pentru flexibilitate și performanță ridicată pentru tăierea crengilor de până la 19 mm
  • Menține performanța sub sarcină fără a se calca
  • Durată de funcționare de până la 2 ore cu un acumulator de M18™ HIGH OUTPUT™ de 8,0 Ah
  • Carcasa metalică a transmisiei include sistemul de acționare a angrenajului și îl protejează complet
  • Protecția vârfului cuțitului pentru a proteja cuțitul și a preveni deteriorarea accidentală a gardurilor sau a altor obiecte
  • Amplasarea mânerului și distribuția greutății asigură cea mai bună combinație de echilibru și control
  • 100 % compatibilitate de sistem cu linia de produse MILWAUKEE®-M18™.

Caracteristică:

  • Lungimea pânzei de ferăstrău: 45 cm
  • Prindere: 18 V

Livrare:

Nici o baterie inclusă, nici un încărcător inclus, în cutie