M18BLIDRC-0 Cheie de impact fără fir cu acumulator

Cod articol: 4933492839
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
Cod articol 4933492839
EAN / GTIN 4058546477103
Număr producător 4933492839
L-Număr L01870 118039
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Cheia de impact fără perii cu acumulator măsoară doar 112 mm în lungime, ceea ce o face ideală pentru lucrul în spații închise
  • Tehnologia motorului fără perii oferă un cuplu de 190 Nm și 3600 rpm
  • Inserție de biți cu o singură mână cu blocare, pentru o schimbare mai rapidă și mai ușoară a bitului
  • Angrenaje și angrenaje metalice de mare capacitate pentru durabilitate superioară și cuplu maxim
  • Indicator încorporat de încărcare a bateriei și LED
  • Clemă metalică reversibilă pentru prindere rapidă și ușoară a sculei
  • Bateria REDLITHIUM™ oferă un design superior al bateriei, electronice și performanță pentru o durată de viață mai lungă a bateriei și mai multă muncă pe durata de viață a bateriei
  • Sistem flexibil de baterii: Compatibil cu toate bateriile MILWAUKEE® M18™

Caracteristică:

  • Prindere: 18 V
  • Portsculă: 1/4 inch

Livrare:

Nici o baterie inclusă, nici un încărcător inclus, în cutie

Produse potrivite