Cameră de inspecție AIC2

Cod articol: 4933480738
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
Tip produs Lampă de inspectare

Identificare și clasificare

Cod articol 4933480738
EAN / GTIN 4058546410230
Număr producător 4933480738
L-Număr L00800 4050
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Ecranul LCD mare de 4,3″ oferă imagini clare și precise și permite utilizatorilor să vadă obiectele în detaliu
  • Rotire digitală a imaginii la 180° pentru o ajustare ușoară a perspectivei
  • Capul și cablul camerei IP67 rezistă la cele mai dure condiții de pe șantierele de construcții
  • Ecranul LCD mare de 4,3 inchi oferă imagini clare și clare și permite utilizatorilor să vadă obiectele în detaliu
  • Cablul de 1,2 metri oferă un echilibru între flexibilitate și rezistență pentru inspecțiile la conductele de canalizare și în spatele pereților
  • 5 niveluri de luminozitate asigură o iluminare optimă, fără umbrire sau strălucire
  • Rezoluția camerei de 720 pixeli pentru o calitate excelentă a imaginii
  • Zoom în 3 trepte pentru focalizare rapidă asupra locațiilor relevante
  • Rotire digitală a imaginii la 180° pentru ajustarea ușoară a perspectivei
  • Alimentată de 4 baterii AA (incluse)
  • Capul și cablul camerei IP67 rezistă la cele mai dure condiții de pe șantier
  • Include atașamente cu cârlig, magnet, oglindă și bilă sanitară pentru o flexibilitate sporită
  • Cap de cameră de 10 mm pentru acces optim în zonele de lucru înguste

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 4 x AA
  • Baterie: Alcalină
  • Furnizată: Husă de transport
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 0,71 (4 x AA)

Livrare:

4 baterii AA, cutie de transport