Motoferăstrău cu acumulator M18F2CHS50-802

Cod articol: 4933480121
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 4933480121
EAN / GTIN 4058546404062
Număr producător 4933480121
L-Număr L01870 118391
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

Viteză de tăiere mai mare decât 60 motoferăstraie pe benzină
Cuplul maxim de 9,5 Nm permite tăierea materialelor solicitante și menține viteza chiar și în condiții de sarcină grea, fără blocare
sabie de 50 cm și o viteză maximă de până la 5,8 cp pentru lucrări mai mari de doborâre și de tăiere
Vizor foarte vizibil pentru operații de tăiere mai precise
Două setări de viteză permit utilizatorului să aleagă între puterea maximă și durata de funcționare extinsă
Opritorul dublu metalic cu gheare permite utilizatorului o pârghie mai mare în timpul tăierii
Tehnologie FUEL™ pentru accelerație maximă în mai puțin de 1 secundă
Controlerul de viteză fără trepte permite utilizatorului controlul complet asupra puterii de ieșire
Lubrifiere simplă a lanțului: Recipient fără pierderi, ușor de umplut și control ușor al nivelului
Furnizat cu 76 ml de ulei, lanț de ferăstrău și apărătoare de sabie
ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor wireless. Motorul fără perii MILWAUKEE® POWERSTATE™, bateria REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ oferă performanță, durată de funcționare și durabilitate remarcabile
Sistem 100% compatibil cu gama de produse MILWAUKEE®-M18™

Caracteristică:

  • Cuprins: 2 baterii x M18 FB8, M18 încărcător DFC, în cutie, 76 ml ulei, lanț de ferăstrău, apărătoare sabie
  • Acumulator: Li-ion
  • Capacitate acumulator: 8 Ah
  • Numărul de baterii furnizate: 2
  • Numărul de legături de transmisie: 78
  • Capacitate rezervor de ulei: 169 ml
  • Dimensiune fișier: 4,8 mm
  • Livrat în: în cutie
  • Setări de viteză: 2
  • Greutate cu acumulator: 9,0 (2x M18 FB8) EPTA kg
  • Puterea segmentelor: 1,3 mm
  • Viteza lanțului: 14,3 m/s.
  • Înclinare lanț: .325 inchi
  • Viteză max. Moment de rotație: 9,5 Nm
  • Lungimea sabiei: 50 cm
  • Tensiune: 18 V

Livrare:

2 baterii x M18 FB8, M18 încărcător DFC, în cutie, 76 ml ulei, lanț de ferăstrău, apărătoare sabie

Produse potrivite