ȘLEFUITOR ORBITAL CU BATERII M18BQSS-502B

Cod articol: 4933479967
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
Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Şlefuitor cu vibraţii

Identificare și clasificare

Cod articol 4933479967
EAN / GTIN 4058546377618
Număr producător 4933479967
L-Număr L00800 3321
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Motorul de înaltă performanță oferă între 11.000 și 13.000 de lovituri de șlefuire pe minut pentru o îndepărtare mai rapidă a materialului
  • Roata cu viteză variabilă cu 6 trepte vă permite să setați viteza potrivită pentru diferite tipuri de materiale
  • Tamponul de șlefuit universal cu conexiune scai permite schimbarea ușoară a foilor de șlefuit
  • Cleme de fixare a hârtiei pentru utilizarea cu foi de hârtie abrazivă standard
  • Înălțime redusă a butonului cu mâner cauciucat texturat pentru o ergonomie îmbunătățită
  • Mișcarea orbitală anti-vârtej asigură un finisaj impecabil cu vibrații reduse de numai 5,23 m/s²
  • Puncție de găurire inclusă pentru utilizarea cu șmirghel standard
  • Motor periat de înaltă calitate cu 4 poli, acumulator REDLITHIUM™ și sistem electronic REDLINK™ pentru puterea, durata de funcționare și durabilitatea de care aveți nevoie
  • Sistem 100% compatibil cu gama de produse MILWAUKEE®-M18™

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 2 x M18 B5
  • Baterie: Li-ion
  • Sistem de baterii: M18
  • Livrat: Geantă pentru scule
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 1,9 (M18 B5)
  • Încărcător inclus: M12-18 C
  • Viteza de mers în gol [min_1]: 11.000 - 13.000
  • Placă de șlefuit , Dimensiune hârtie de șlefuit [mm]: 113 x 104
  • Tensiune [V]: 18
  • Echipament standard: sac cu filtru de praf, perforator, tampon de înlocuire netedă, foi de șlefuit

Livrare:

2 baterii M18 B5, încărcător M12-18 C, geantă pentru scule, sac pentru praf, perforator, suport de schimb neted, discuri abrazive

Descărcări și documente

Produse potrivite