Descriere:
5 zone de încălzire. Un nou design de buzunar. Croială slim fit. Elemente speciale din fibră de carbon sunt folosite pentru a genera și distribui căldura la nivelul pieptului, spatelui, umerilor și buzunarelor din față. Până la 8 ore de funcționare cu bateria M12 REDLITHIUM 3,0 Ah. Reglarea ușoară a temperaturii în 3 niveluri - ridicat, mediu, scăzut. TOUGHSHELL- 90% poliester și 10% spandex pentru o durabilitate maximă. Mobilitate FREE FLEX pentru o libertate maximă de mișcare - materialul suplimentar de sub brațe mărește gama de mișcare pentru munca deasupra capului. Această generație este prima care prezintă noul design al buzunarului pentru baterie, oferind utilizatorilor mai multe opțiuni pentru amplasarea bateriei. Designul slim fit cu spate prelungit previne pierderea de căldură și vă menține cald. Controler de baterie M12 cu ieșire USB de 2,1 A pentru încărcarea dispozitivelor mobile într-un buzunar de baterie ascuns. Jachetele sunt ușoare și confortabile de purtat, fiind în același timp rezistente la vânt și apă. Buzunar mare pentru mâini și piept, ideal pentru depozitarea dispozitivelor mobile. Sistem 100% compatibil cu gama de produse MILWAUKEE M12. Disponibil în mărimile S-L. Potrivit pentru mașina de spălat și uscătorul de rufe.
Caracteristică:
- Acumulator: Li-ion
- Numărul de baterii furnizate: 0
- Livrat în: în cutie
- Greutate: 1,3kg
- Dimensiuni: S
- Material: 90% poliester, 10% elastan
- Tensiune: 12 V
Livrare:
Baterii neincluse în livrare, încărcător neincluse în livrare, în cutie, regulator de baterie M12™ cu ieșire USB de 2,1 A