Descriere:
- Performanță comparabilă cu cea a unui polizor unghiular 2200 cu cablu
- ONE-KEY™ oferă o platformă gratuită de urmărire și de gestionare a inventarului pentru uneltele dumneavoastră, bazată pe cloud
- ONE-KEY™ asigură, de asemenea, blocarea de la distanță a sculei
- RAPIDSTOP™ pentru frânarea rapidă a discurilor în mai puțin de 2 secunde pentru o protecție ridicată a utilizatorului
- Întrerupător de siguranță fără blocare și protecție la repornire pentru o protecție ridicată a utilizatorului
- Mâner lateral anti-vibrații pentru vibrații reduse
- Sistem de schimbare rapidă FIXTEC™ pentru schimbarea discului fără scule
- Protecție fără scule pentru o capacitate mare de tăiere și o reglare rapidă a protecției
- Apărătoarea de praf înlocuibilă împiedică pătrunderea murdăriei, prelungind durata de viață a mașinii
- Sistemul HIGH OUTPUT™ duce tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel de performanță
- Mai multă putere și durată de funcționare pentru o disponibilitate fără compromisuri a uneltelor fără fir în utilizare mobilă
- Sistem 100% compatibil cu gama de produse MILWAUKEE® M18™
Caracteristică:
- Baterie inclusă: Fără baterii incluse
- Baterie: Li-ion
- Sistem de baterii: M18
- Pe tehnologie: Combustibil
- Livrat: În cutie
- Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 5. 4 (M18 HB12)
- Încărcător inclus: Nu este inclus niciun încărcător
- Viteza de repaus [min_1]: 6600
- Viteza Adâncimea maximă de tăiere [mm]: 65
- Diametrul discului [mm]: 230
- Tensiune [V]: 18
- Filetul arborelui: M14
- Echipament standard: Reglarea fără scule a capotei de protecție, clemă de protecție la tăiere, mâner lateral AVS, flanșă, piuliță pentru flanșă, cheie cu capăt deschis, grilă de protecție împotriva prafului
Livrare:
Baterii neincluse în livrare, încărcător neincluse în livrare, în cutie, reglare capac de protecție fără scule, clemă de protecție împotriva tăierii, mâner lateral AVS, flanșă, piuliță flanșă, cheie tubulară, grilă de protecție împotriva prafului