ONE KEY ™ Ciocan combinat cu acumulator + aspirator de praf (M18ONEFHXDEL-552C)

Cod articol: 4933478506
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
Tip acumulator Litiu-ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Ciocan rotopercutor

Identificare și clasificare

Cod articol 4933478506
EAN / GTIN 4058546346997
Număr producător 4933478506
L-Număr L00800 2282
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 2 x M18 HB5.5
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitate baterie: M18
  • Capacitate baterie [Ah]: 5. 5
  • Sistem de baterii: M18
  • Număr de baterii/pachete de baterii: 2
  • Tip de baterii/pachete de baterii: Li-ion
  • Tip de tehnologie: Combustibil
  • Diametru de găurire pentru beton: 26
  • Diametru de găurire pentru lemn: 28
  • Diametru de găurire pentru oțel: 13
  • Pe tehnologie: Combustibil
  • RPM la ralanti: 1330
  • Livrat: Geantă de transport
  • Greutate [kg]: 3,4
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 4,5 (M18 HB5,5)
  • Greutate cu pachet de baterii: 4,5
  • Încărcător inclus: M12-18 FC
  • Stație de încărcare disponibilă: Da
  • Viteza fără sarcină [min_1]: 0 - 1330
  • Viteza max. Diametru de găurire în lemn [mm]: 28
  • Diametru de găurire maxim. Diametru de găurire în oțel [mm]: 13
  • Energia maximă a unui singur impact: 2,5
  • Max. Viteză de cursă [min_1]: 0 - 4800
  • Varianta de produs: M18 ONEFHXDEL-552C
  • Energia de lovire [EPTA] [J]: 2,5
  • Tensiune [V]: 18
  • Echipament standard: mâner lateral, opritor de adâncime, ulei, mandrină metalică FIXTEC™ 13 mm pentru burghie, aspirator de praf M18 FDDEXL

Livrare:

2 baterii M18 HB5.5, încărcător M12-18 FC, geantă de transport, mâner lateral, opritor de adâncime, ulei, mandrină pentru metal FIXTEC™ 13 mm, aspirator de praf M18 FDDEXL

Descărcări și documente

Produse potrivite