M18FSAGF125XPDB-0X FUEL™ A-F-S-W Polizor unghiular cu acumulatori 125 mm

Cod articol: 4933478439
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
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Polizor unghiular

Identificare și clasificare

Cod articol 4933478439
EAN / GTIN 4058546346300
Număr producător 4933478439
L-Număr L00800 1790
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Design cu cap plat - permite utilizatorului să lucreze în unghiuri de până la 42°
  • RAPIDSTOP pentru o frânare rapidă a discurilor
  • Întrerupător de om mort pentru o protecție ridicată a utilizatorului
  • Design cu cap plat - permite utilizatorului să lucreze în unghiuri de până la 42°
  • Oferă aceeași putere ca un polizor unghiular cu cablu de 1200 W
  • RAPIDSTOP pentru o frânare rapidă a discurilor în mai puțin de 2 secunde pentru o protecție ridicată a utilizatorului
  • Întrerupătorul omului mort și protecția la repornire pentru o protecție ridicată a utilizatorului
  • Mâner lateral anti-vibrații pentru vibrații reduse
  • Sistem de schimbare rapidă FIXTEC pentru schimbarea discurilor fără scule
  • Design subțire
  • Apărătoare de praf înlocuibilă pentru a preveni pătrunderea murdăriei și pentru a prelungi durata de viață a motorului
  • 125 mm Protecție reglabilă fără scule
  • Motorul POWERSTATE fără perii de ultimă generație, electronica REDLINK Plus și bateriile REDLITHIUM oferă performanțe puternice, durată de viață lungă și autonomie mare în aplicații grele
  • Sistem 100% compatibil cu gama de produse MILWAUKEE M18

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Nu sunt incluse baterii
  • Sistem de baterii: M18
  • Număr de baterii/pachete de baterii: 0
  • Tip de baterii/pachete de baterii: Li-ion
  • Pe tehnologie: Fuel
  • Viteză fără sarcină: 8500
  • Diametrul scripetelui: 125
  • Diametrul axului: 14
  • Livrat: Cutie HD
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 2,6 (M18 B5)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 2,6
  • Încărcător inclus: Nu este inclus niciun încărcător
  • Stație de încărcare disponibilă: Nu
  • Viteza de repaus [min_1]: 8500
  • Varianta de produs: M18 FSAGF125XPDB-0X
  • Diametrul roții [mm]: 125
  • Tensiunea [V]: 18
  • Filet de ax: M14
  • Echipament standard: Eliberare rapidă, mâner lateral AVS, flanșă, piuliță de flanșă, cheie, capac de praf

Livrare:

Baterii neincluse în livrare, încărcător neincluse în livrare, cutie HD, sistem de prindere rapidă, mâner lateral AVS, flanșă, piuliță flanșă, cheie, capac de protecție împotriva prafului

Descărcări și documente

Produse potrivite