M18BLHPT-202C U-SET Presa cu acumulatori

Cod articol: 4933451136
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
Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-ion
Capacitate acumulator 2 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Presă radială

Identificare și clasificare

Cod articol 4933451136
EAN / GTIN 4002395138050
Număr producător 4933451136
L-Număr L00800 364
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Design compact în linie
  • Operațiune cu o singură mână
  • Monitorizarea forței de presareFORCE LOGIC®
  • Motor fără percuție pentru mai multe presări la fiecare încărcare a bateriei
  • Monitorizarea forței de presareFORCE LOGIC®
  • Operațiune cu o singură mână, ideală pentru lucrul deasupra capului
  • Design compact în linie
  • Legistru electronic - contorizare electronică a presărilor reușite și indicație vizuală atunci când se atinge intervalul de întreținere
  • Fiabilitate de lungă duratăFORCE LOGIC®: Nicio limită de cicluri de presare în intervalul de întreținere de 3 ani
  • Face posibilă presarea țevilor metalice de până la 108 mm și a țevilor compozite de până la 110 mm
  • Suport universal pentru fălci de presare potrivit pentru majoritatea fălcilor de presare disponibile pe piață
  • Electronică REDLINK® - sistem de comunicare între unitate și baterie; Sertizarea începe numai atunci când există suficientă capacitate a bateriei pentru întreaga operațiune de sertizare
  • Indicator de încărcare a bateriei și lumină LED
  • Bateria REDLITHIUM® oferă un design perfect adaptat, o electronică avansată și o livrare de energie fără pierderi pentru o durată de viață mai mare și o durabilitate mai mare decât modelele anterioare
  • 100% compatibilitate de sistem cu gama de produse MILWAUKEE™-M18

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 2 x M18 B2
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: 2,0
  • Sistem de baterii: M18
  • Număr de baterii/baterii: 2
  • Tip de baterii/baterii: Li-ion
  • Pe tehnologie: Brushless
  • Livrat: Husă de transport
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 2,9 (M18 B2)
  • Greutate cu acumulator: 2,9
  • Cărcător inclus: M12-18 C
  • Stație de încărcare disponibilă: Da
  • Timp de încărcare a bateriei: 40
  • Varianta produsului: M18 BLHPT-202C U-SET
  • Tensiune [V]: 18
  • Echipament standard: 3x fălci de presare cu profil U (16, 20, 25 mm)

Livrare:

2 x baterie Li-Ion roșu de 18 V/2,0 Ah, încărcător M12-18C, 3 x fălci de presare cu profil U (16, 20, 25 mm), geantă de transport.

Descărcări și documente

Produse potrivite