Descriere:
Volum recipient 25 l. motor de 1000 W cu aspirație de 210 mbari. Pentru utilizare umedă și uscată. Priză pentru aparat cu putere de ieșire de 2600 W și pornire/oprire automată. Element de filtrare nețesut PET lavabil, cu performanță ridicată de filtrare. Cu funcție integrată de suflare pentru suflare, uscare și evacuare a aerului. Clasa de praf L. factor MAK standard >1 mg/m.³ Aspirație umedă și uscată. Depozitarea furtunurilor și a cablurilor permite un transport ușor. Funcția ventilatorului. cablu de alimentare de 7.5m. Furnizat cu furtun de 3,5 m cu set de curățare a podelei, filtru PET, adaptor de conectare 2x Powertool, 1x sac de unică folosință, 1x sac nețesut și 1x duză pentru spații înguste.
Caracteristică:
Consum de energie max. 1.200 wați, debit de aer max. 3.600 l/min, vid max. 210 mbari, volum recipient 25 l, greutate 10,4 kg
Avantaj:
Priză de alimentare cu o putere de ieșire de 2.600 de wați și întrerupător automat de pornire/oprire, Sistem de curățare a filtrului Clear-Press, Pentru funcționare uscată și umedă, Oprire automată când este atins nivelul maxim de lichid, Element de filtrare din vată PET lavabil cu capacitate de filtrare ridicată, Cu funcție integrată de suflare pentru suflare, uscare și evacuare a aerului, Suport pentru cablu și furtun de aspirare
Livrare:
Furtun de aspirație Ø/lungime 32 mm x 3,5 m, 1 adaptor universal pentru scule, 1 adaptor DEK 26, tub de mână curbat, tuburi prelungitoare din aluminiu 2 x 50 cm, duză pentru podea, duză pentru spații înguste, duză pentru tapițerie, suport pentru tub de aspirație 2, sac de filtrare cu pereți dubli din nețesut, sac de eliminare, cablu de alimentare 7,5 m.