M12PCG/600A-0 Pistol de etanşare cu baterii

Cod articol: 4933441786
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
Număr de acumulatoare incluse 0
Tensiunea acumulatorului 12 V
Tip produs Prese cu cartuş

Identificare și clasificare

Cod articol 4933441786
EAN / GTIN 4002395002283
Număr producător 4933441786
L-Număr L00820 334
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Funcție anti-picurare
  • 6 setări de viteză
  • Indicator de încărcare a bateriei
  • Presiune de ejecție de până la 182 kg
  • Electronică REFDLINK® - protecția la suprasarcină a mașinii și a bateriei asigură o durată de viață lungă
  • Optimizată pentru toți adezivii și materialele de etanșare obișnuite
  • Automatizată pentru toți adezivii și materialele de etanșare obișnuite
  • și materiale de etanșare
  • Revenirea automată a barei de presiune previne picurarea
  • Controlul electronic al vitezei de stoarcere prin intermediul unei roți de reglare
  • Mandrină integrată pentru străpungerea deschiderilor cartușelor lipite
  • Monitorizare cu o singură celulă pentru o durată de viață optimizată și o durată de viață lungă a bateriei
  • Indicator de încărcare a bateriei
  • Bateria REDLITHIUM® oferă un design perfect adaptat, Electronică avansată și furnizare de energie fără pierderi pentru o durată de viață mai lungă
  • 100% compatibilitate de sistem cu gama de produse MILWAUKEE™ M12

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Fără baterii incluse
  • Sistem de baterii: M12
  • Număr de baterii: 0
  • Tip de baterii: Li-ion
  • Pe tehnologie: Periat
  • Livrat: în cutie
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 1. 9 (M12 B2)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 1,9
  • Încărcător inclus: Fără încărcător inclus
  • Stație de încărcare disponibilă: Nu
  • Varianta de produs: M12 PCG/600A-0
  • Voltaj [V]: 12
  • Echipament standard: Suport pentru pungi din folie de aluminiu de 600 ml, bară de împingere

Livrare:

Recipient pentru pungi din folie de aluminiu de 600 ml, tijă de împingere

Descărcări și documente

Produse potrivite