Ferăstrău circular cu acumulator HD18CS-0

Cod articol: 4933419134
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
Tip acumulator Litiu-ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Număr de acumulatoare incluse 0
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Ferăstrău

Identificare și clasificare

Cod articol 4933419134
EAN / GTIN 4002395238248
Număr producător 4933419134
L-Număr L00800 247
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Ferăstrău circular portabil puternic de 18 volți pentru adâncituri, decupaje, tăieturi, ajustări și tăieturi oblice
  • ElectronicăREDLINK® - protecție la suprasarcină pentru o durată de viață lungă a bateriei, motor și cutie de viteze
  • Tăieturi de grad până la 50°
  • Placă de bază stabilă din aluminiu și capac de protecție metalic robust pentru o durată de viață lungă
  • Vizibilitate optimă a interfeței pentru tăieri precise și curate
  • Fermă motor
  • Mâner ergonomic cu softgrip- pentru un confort maxim al utilizatorului
  • Monitorizare cu o singură celulă pentru o durată de viață lungă a bateriei
  • Indicator al nivelului de încărcare a bateriei
  • Compatibil 100% cu sistemul MILWAUKEE™-M18®
  • Lama de ferăstrău HM cu 24 de dinți și gardul de tăiere inclus în livrare

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Nu sunt baterii incluse
  • Sistem de baterii: M18
  • Număr de baterii: 0
  • Tip de baterii: Li-ion
  • Diametru alezaj [mm]: 15,87
  • Pe tehnologie: Periat
  • Viteză fără sarcină: 3500
  • Diametru pânza de ferăstrău: 165
  • Livrat: în cutie
  • Greutate [kg]: 3. 1
  • Greutate cu acumulator [EPTA] [kg]: 3,8 (M18 B4)
  • Greutate cu acumulator: 3,8
  • Cărcător inclus: Nu este inclus niciun încărcător
  • Stație de încărcare disponibilă: Nu
  • Viteza fără sarcină [min_1]: 3500
  • Varianta de produs: HD18 CS-0
  • Diametrul pânzei de ferăstrău [mm]: 165
  • Tensiunea [V]: 18
  • Echipament standard: Pânza de ferăstrău din carbură cu 24 de dinți, gard de tăiere în două părți

Livrare:

Pânza de ferăstrău din carbură cu 24 de dinți, gard de tăiere în două părți

Descărcări și documente

Produse potrivite