Burghiu diamantat M14 57 mm

Cod articol: 4932498358
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
Cod articol 4932498358
EAN / GTIN 4058546522278
Număr producător 4932498358
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Burghiile cu vârf de diamant au fost special dezvoltate pentru utilizarea profesională în materiale dure, de exemplu porțelan, gresie, gresie naturală, fontă sau fibră de sticlă. Burghiile DIAMOND MAX™ M14 pentru gresie și faianță garantează performanțe remarcabile și durată de viață chiar și atunci când sunt utilizate în cele mai dure materiale. Suport M14 pentru utilizarea directă cu polizoare unghiulare sau cu adaptor corespunzător pentru utilizarea cu mini-polizoare sau polizoare unghiulare drepte
  • Aplicare uscată: Nu este necesară răcirea
  • Găuri de foraj curate: Aceste burghie fac posibilă efectuarea de găuri curate și precise fără a deteriora suprafața
  • Durată de viață remarcabilă datorită particulelor de diamant de înaltă calitate și corpului burghiului robust, stabil dimensional
  • Multiple fante de ejecție pentru îndepărtarea ușoară a miezului de foraj

Caracteristică:

  • Diametru: 57 mm
  • Cantitate: 1
  • Montare arbore: M14