Burghiu diamantat 1/4″ Hex 10 mm

Cod articol: 4932498344
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
Cod articol 4932498344
EAN / GTIN 4058546522131
Număr producător 4932498344
L-Număr L01870 118829
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Burghiurile cu vârf de diamant sunt ideale pentru utilizarea profesională în materiale foarte dure, cum ar fi porțelanul, gresia porțelanată, gresia artificială, fonta sau fibra de sticlă. Aceste burghie impresionează prin durata de viață superioară a sculei și progresul rapid de găurire, chiar și în cele mai dure materiale. Potrivit pentru utilizarea cu un polizor unghiular cu adaptor corespunzător sau cu o mașină de găurit (fără cablu)
  • Puțină apă: Spre deosebire de burghiile diamantate convenționale, burghiile diamantate necesită foarte puțină apă. Scufundarea scurtă înainte de găurire și înmuierea la fiecare 5 secunde în timpul găuririi este suficientă pentru un progres optim al găuririi
  • Găuri curate: Accesoriile Diamond Plus™ obțin rezultate de găurire curate fără a deteriora suprafața
  • Durată de viață superioară: Particulele de diamant de înaltă calitate, precum și o matrice de lipire optimizată și un corp de foraj stabil din punct de vedere dimensional asigură în același timp un progres rapid al găuririi și o durată de viață mai lungă
  • Îndepărtarea ușoară a miezului de foraj folosind diferite puncte de acces
  • Îndepărtarea carotei de foraj: Fantele de ejecție laterale facilitează îndepărtarea miezului de foraj

Caracteristică:

  • Suport: 1/4 inch
  • Diametru: 10 mm