Inserție de șurubelniță fină PACKOUT

Cod articol: 4932493644
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
Cod articol 4932493644
EAN / GTIN 4058546485153
Număr producător 4932493644
L-Număr L01870 118077
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Lamă de lungime completă pentru o durată de viață mai lungă
  • Lamă mai lungă pentru o vizibilitate îmbunătățită a zonei de lucru și o rază mai mare de acțiune
  • 360 capace rotative pentru control precis
  • Vârfurile de biți proiectate cu precizie asigură o fixare sigură și o durată lungă de viață
  • Lamă cromată pentru protecţie anticorozivă superior
  • Spumă de înaltă calitate pentru durabilitate îndelungată, specificații de dimensiuni tăiate cu laser pentru recunoașterea ușoară și rapidă a dimensiunilor și fundal roșu pentru identificarea rapidă a sculelor lipsă

Caracteristică:

  • Număr de piese: 17

Livrare:

şurubelniţă de precizie PH 00 / PH 0 / SL 1,6 / SL 2 / SL 3,2 / SL 4, Torx şurubelniţă de precizie 2 / T10 / T15 / T9 / T7 / T8, tri-lobe şurubelniţă PH T6 x 100, tri-lobe şurubelniţă SL 0,8 x 4 x 125, tri-lobe şurubelniţă T20 x 100, dispozitiv de verificare a tensiunii 0,5 x 3 x 65, dălți înfiletate