Set de chei combinate TX (9)

Cod articol: 4932492693
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
Cod articol 4932492693
EAN / GTIN 4058546475642
Număr producător 4932492693
L-Număr L01780 2794
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Încuietoare rotativă patentată pentru îndepărtarea ușoară a schlüssel
  • Capul cu bilă TX facilitează accesul la șuruburi și permite lucrul cu un unghi de până la 25 de grade
  • Marcarea dimensiunilor pentru selectarea ușoară a cheii potrivite
  • Design lung pentru o rază de acțiune suplimentară în zonele greu accesibile
  • Perforație pentru fixare ușoară pe un MILWAUKEE® asigurarea sculelor atunci când lucrați la înălțime

Caracteristică:

  • Număr de piese: 9

Livrare:

TX 8, TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40