Set SHOCKWAVE (35 buc.)

Cod articol.: 4932492003
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 6 buc.
  • Pași de comandă: 6 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 4932492003
EAN / GTIN 4058546413705
Număr producător 4932492003
L-Număr L01870 117485
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Caracteristică:

  • Conţinut: biți de șurubelniță SHOCKWAVE™: 24 x 25 mm lungime 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40. 7 x 50 mm lungime 1 x PH2 / 1 x PZ2, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1x TX40. 3 x mufe magnetice SHOCKWAVE™ cu lungimea de 48 mm: Hex 7 mm, Hex 8 mm, Hex 10 mm. 1 x suport de biți magnetic SHOCKWAVE™ cu lungimea de 60 mm

Livrare:

Bits pentru șurubelnițe SHOCKWAVE™: 24 x 25 mm lungime 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40. 7 x 50 mm lungime 1 x PH2 / 1 x PZ2, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1x TX40. 3 chei magnetice SHOCKWAVE™ cu lungimea de 48 mm: Hexagonal 7 mm, Hexagonal 8 mm, Hexagonal 10 mm. 1 x suport magnet pentru biți SHOCKWAVE™, lungime 60 mm