Mașină de găurit cu percuție 5.5X150 mm-1PC

Cod articol: 4932480129
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
  • Coadă tip: Zylinderschaft
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
5,5 mm
Coadă tip Zylinderschaft
Tip produs Burghiu pentru piatră

Identificare și clasificare

Cod articol 4932480129
EAN / GTIN 4058546404147
Număr producător 4932480129
L-Număr L01870 117987
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Punct din carbură de precizie, rectificat cu diamant, cu 2 muchii de tăiere
  • Pentru găurirea în cărămidă, gresie moale, ceramică, beton, gips-carton și blocuri de beton celular
  • Tigă cu suprafețe multiple pentru fixare sigură în mandrina de găurit
  • .

Caracteristică:

  • diametru: 5.5 mm
  • Lungime de lucru: 90 mm
  • Lungime totală: 150 mm
  • Continut: 1