Bit TX BO15 25mm SHOCKWAVE (2 bucăţi)

Cod articol: 4932471581
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
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 4932471581
EAN / GTIN 4058546294809
Număr producător 4932471581
L-Număr L01850 2497
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Accesoriile rezistente la impact SHOCKWAVE ® reprezintă soluția de sistem în domeniul șuruburilor de impact
  • Accesoriile inovatoare ale sistemului nu sunt doar rezistente la impact și, prin urmare, sunt potrivite pentru utilizarea cu chei cu impact, ci oferă, de asemenea, accesoriile potrivite pentru toate cazurile de găurire și înșurubare
  • Punctul de bit WEAR GUARD TIP® călit cu laser pentru o precizie de montare și o durată de viață mai mare
  • Geometria SHOCK ZONE® - foarte flexibilă pentru a absorbi efectele impactului
  • Geometria SHOCK ZONE® flexibilă reduce sarcina pe vârful bitului și, prin urmare, riscul de rupere
  • Combinația dintre SHOCK ZONE® și un proces special de călire absoarbe impactul
  • Oțel special: Aliajul de oțel dezvoltat pentru Milwaukee™ este special adaptat pentru biții SHOCKWAVE® și pentru utilizarea cu chei cu impact
  • Acest lucru face ca burghiele SHOCKWAVE® să fie mai stabile și, în același timp, mai flexibile - ideale pentru aplicațiile de înșurubare dure

Caracteristică:

  • Conținut pachet: 2
  • Varianta de produs: Shockwave TX BO15 x 25 mm - 2 buc