Pânză de ferăstrău circular Pânză de ferăstrău circular NEG.

Cod articol: 4932471320
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
Tip produs Disc de circular

Identificare și clasificare

Cod articol 4932471320
EAN / GTIN 4058546289485
Număr producător 4932471320
L-Număr L01850 2272
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Înveliș PTFE (teflon): reduce frecarea pentru tăieri mai rapide și mai reci
  • Protejează împotriva coroziunii și acumulării de rășină
  • Fante de vibrații tăiate cu laser: pentru vibrații mai mici și tăieri mai precise
  • Fantele sunt umplute cu poliuretan și acționează ca amortizoare de șocuri, împiedicând vibrațiile să ajungă la dinții de carbură
  • Oțel de înaltă calitate tăiat cu laser: garantează tăieturi precise
  • Dinți de carbură cu infuzie de cobalt: rămân ascuțiți mai mult timp și pentru tăieturi mai curate

Caracteristică:

  • Numărul de dinți: 60
  • Diametrul alezajului [mm]: 30
  • Diametrul pânzei de ferăstrău: 254
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta produsului: CSB MS W 254 x 30 x 3,0 x 60ATB neg.
  • Diametrul pânzei de ferăstrău [mm]: 254
  • Numărul de dinți: 60