Burghiu SDS-Plus DUST LOK 5x136 mm (1 buc.)

Cod articol: 4932471155
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
  • Coadă tip: SDS Plus
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
5 mm
Coadă tip SDS Plus
Tip produs Burghiu pentru piatră

Identificare și clasificare

Cod articol 4932471155
EAN / GTIN 4058546287832
Număr producător 4932471155
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Găurire eficientă fără praf pentru un mediu de lucru mai sigur și mai curat
  • Extrage până la 99% din praful de găurire
  • Răcire activă a capului de găurire pentru o durată de viață mai lungă a sculei
  • Designul cu 4 caneluri previne blocarea burghiului în cazul loviturilor de armare
  • Concentricitate precisă și găuri de găurire circulare conform PGM
  • Adaptor universal pentru toate aspiratoarele de praf obișnuite cu un furtun-⌀ 32-38 mm..

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 100
  • Recepție pentru manșon: SDS-Plus