Presă J18-V14 pentru Unealtă de presare de 18V

Cod articol: 4932471086
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
Tip produs Presă radială

Identificare și clasificare

Cod articol 4932471086
EAN / GTIN 4058546287146
Număr producător 4932471086
L-Număr L01870 116693
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Proiectate pentru o deschidere ușoară cu un singur deget, aceste fălci, atunci când sunt utilizate cu sculele de presare M12™ și M18™ FORCE LOGIC™ FORCE LOGIC™, reprezintă o soluție de presare cu o singură mână pentru țevi de până la 108 mm
  • Fălcile de presare vor oferi conexiuni de presare de calitate pe toate mărcile majore de racorduri

Caracteristică:

  • Varianta de produs: Jaw J18 - V14 - 1 buc