M18FOPH-EXA PRELUNGIRE MÂNER

Cod articol: 4932464960
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Număr de acumulatoare incluse 0

Identificare și clasificare

Cod articol 4932464960
EAN / GTIN 4058546229054
Număr producător 4932464960
L-Număr L00800 5085
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Compatibil cu sistemul de atașament Milwaukee® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™
  • Adaugați cu ușurință o rază de acțiune suplimentară de 91 cm pentru a lucra cu accesoriul înalt de tăiere a gardului viu sau a foarfecelui de grădină Milwaukee™ Outdoor Power, fără scară și, prin urmare, mai sigur

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Fără baterii incluse
  • Numărul de baterii/baterii reîncărcabile: 0
  • Tipul de tehnologie: Combustibil
  • Pe tehnologie: Combustibil
  • Livrat: În cutie
  • Greutate [kg]: 0,9
  • Încărcător inclus: Fără încărcător inclus
  • Cadruță inclusă: Nu
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta produsului: M18 FOPH-EXA

Livrare:

Fără baterii incluse, fără încărcător inclus, în cutie

Produse potrivite