Burghie pentru metal HSS-G THUNDERWEB DIN 338 pachet de 10, 3,1 x 65 mm, HSS-G

Cod articol: 4932459841
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
  • Materialul sculei: HSS
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
⌀ nominal DC 3,1 mm
Materialul sculei HSS
Tip produs Burghiu elicoidal

Identificare și clasificare

Cod articol 4932459841
EAN / GTIN 4058546030131
Număr producător 4932459841
L-Număr L01850 45
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Miezul inovator al burghiului HSS Thunderweb are un design conic, adică devine mai puternic spre tija burghiului pentru o durată de viață mai lungă a sculei
  • Canelura parabolică permite evacuarea rapidă a așchiilor pentru o generare redusă de căldură și o durată de viață mai lungă a sculei
  • Geometrie spiralată - spirală Thunderweb pentru o evacuare mai rapidă a așchiilor fierbinți
  • Distribuție mai bună a căldurii pentru o durată de viață mai lungă a sculei
  • Punct de burghiu rectificat transversal la 135° pentru găurire precisă fără perforare centrală
  • Suprafață lustruită pentru o fricțiune redusă și o durată de viață mai lungă a sculei
  • Casetă ABS cu o aderență moale suplimentară pentru a proteja colțurile
  • Apăstrează o presiune de contact ridicată pentru o rezistență mai mare la rupere

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 36
  • Conținut pachet: 10
  • Varianta de produs: TW 3.1 x 65 - 10 buc