Matriță pentru perforator, 63,5 mm / M63

Cod articol: 4932430921
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
Tip produs Sculă de perforat

Identificare și clasificare

Cod articol 4932430921
EAN / GTIN 4002395385836
Număr producător 4932430921
L-Număr L01850 535
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru oțel moale și aluminiu cu grosime de până la 3 mm
  • De asemenea, potrivit pentru oțel inoxidabil de până la 2,5 mm
  • Șurubul filetat 49162680 ø 11,1 mm: necesită o găurire prealabilă cu un burghiu metalic ø 11,3 - 11,5 mm / burghiu cu pas
  • Șurubul filetat 49162681 ø 19 mm: necesită o găurire prealabilă cu o mașină de găurit metalică / burghiu de găurit în trepte ø 19,5 - 20 mm

Caracteristică:

  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: The M 63 - 1 buc