Biţi pentru șurubelnițe SHOCKWAVE (pachet de 15), TX50 / 25 mm

Cod articol: 4932430892
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
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
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 4932430892
EAN / GTIN 4002395385546
Număr producător 4932430892
L-Număr L01850 624
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Biţi pentru șurubelnițe: - geometria SHOCKZONE® reduce sarcina pe vârful burghiului și, prin urmare, riscul de rupere
  • - Vârf de biți forjat la rece pentru o rezistență mai mare a materialului și o precizie de montare exactă
  • - Oțelul special dezvoltat special pentru SHOCKWAVE® este special adaptat pentru utilizarea cu chei cu impact
  • Suportul magnetic pentru biți: - Oțel inoxidabil special aliat și un proces special de călire pentru o rezistență ridicată a materialului și o durată de viață lungă
  • Contor compact: 10 cutii de biți (250 de biți)

Caracteristică:

  • Livrat: Display de tejghea
  • Conținut: 10 x 4932352710 (nr. articol unic 4932352710 Conținut: 25 x biți TX50)
  • Conținut pachet: 25
  • Variantă de produs: CD Tic Tac TX50 x 25 mm (15 buc) - 10 buc

Livrare:

10 x biți de șurubelniță rezistenți la șocuri SHOCKWAVE™ (articol individual) Conținut biți de șurubelniță rezistenți la șocuri SHOCKWAVE™: 25 x biți TX50)