Bac de presare J12-U25, lățimea nominală U25 pentru unealta de presare de 12 V

Cod articol.: 4932430299
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Bacuri

Identificare și clasificare

Cod articol 4932430299
EAN / GTIN 4002395379606
Număr producător 4932430299
L-Număr L00800 4204
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Fălcile de presare M12 și M18 FORCE LOGIC sunt fabricate la cele mai înalte standarde de calitate și durabilitate din industrie
  • Proiectate pentru o deschidere ușoară cu un singur deget, aceste fălci, atunci când sunt utilizate cu uneltele de presare M12 și M18 FORCE LOGIC, oferă o soluție de presare cu o singură mână pentru țevi de până la 108 mm
  • Fălcile de presare asigură conexiuni de presare de înaltă calitate la toate mărcile de fitinguri obișnuite..

Caracteristică:

  • Conținut pachet: 1
  • Varianta de produs: Jaw J12 - U25 - 1 buc