Pânză de fierăstrău B. 91x2.5-1.8/T123XF-5buc

Cod articol: 4932430142
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
Lungimea pânzei 91 mm
Tip produs Pânză de ferăstrău

Identificare și clasificare

Cod articol 4932430142
EAN / GTIN 4002395378036
Număr producător 4932430142
L-Număr L00800 1878
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Aceste lame pot fi utilizate pentru tăieri într-o varietate de materiale, de exemplu, oțel moale, aluminiu, lemn cu cuie, plastic și materiale sandwich
  • Pânza de ferăstrău 4932373086 este, de asemenea, potrivită pentru tăierea materialelor sandwich foarte groase datorită lungimii sale speciale (155 mm)

Caracteristică:

  • Capacitatea maximă de tăiere în aluminiu [mm]: 4 - 10
  • Capacitate maximă de tăiere în aluminiu [mm]: 4 - 10
  • Capacitate maximă de tăiere în aluminiu [mm]: 4 - 10
  • . Adâncime de tăiere în oțel [mm]: 2,5 - 10
  • Conținut pachet: 5
  • Varianta produsului: Bi 91 x 2,5 / 1,8 mm T 123 x F - 5 buc
  • Adâncimea de tăiere (în tablă de oțel, 400 N/mm²): 10
  • Adâncimea de tăiere: 10
  • .