Disc diamantat DUT 115mm-1 buc.

Cod articol: 4932399526
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
Tip produs Disc de debitat

Identificare și clasificare

Cod articol 4932399526
EAN / GTIN 4002395361731
Număr producător 4932399526
L-Număr L00800 2227
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Disc de tăiere turbo diamantat cu muchie închisă pentru utilizare universală
  • Pentru tăieturi curate, fără bavuri într-o gamă largă de materiale de construcții

Caracteristică:

  • Diametrul alezajului [mm]: 22,23
  • Diametrul roții: 115
  • Diametrul roții: 115
  • Lățimea maximă de tăiere: 2. 2
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta produsului: DUT 115 mm - 1 buc
  • Dimensiunea roții , diametrul roții: 115
  • Diametrul roții [mm]: 115
  • Lățimea de tăiere [mm]: 2,2