Disc diamantat DU 180mm-1 buc

Cod articol: 4932399523
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
Tip produs Disc de debitat

Identificare și clasificare

Cod articol 4932399523
EAN / GTIN 4002395361700
Număr producător 4932399523
L-Număr L00800 2787
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Disc de tăiere cu diamant pentru utilizare universală
  • Cu proprietăți bune de tăiere și durată de viață într-o varietate de materiale de construcții

Caracteristică:

  • Diametrul alezajului [mm]: 22,23
  • Diametrul discului: 180
  • Diametrul roții: 180
  • Lățimea maximă de tăiere: 2. 4
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta produsului: DU 180 mm - 1 buc
  • Dimensiunea roții , diametrul discului: 180
  • Diametrul discului [mm]: 180
  • Lățimea de tăiere [mm]: 2,4