Burghiu de beton SDS+ 8X160MM (50) MS2 SNP

Cod articol: 4932399182
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
  • Coadă tip: SDS Plus
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
8 mm
Coadă tip SDS Plus
Tip produs Burghiu pentru piatră

Identificare și clasificare

Cod articol 4932399182
EAN / GTIN 4002395357895
Număr producător 4932399182
L-Număr L00800 4242
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Power Breaker: 3 dinți avansați speciali, agresivi Power Breaker creează microfisuri în materialul care urmează să fie găurit
  • Până la 25% MAI RAPID
  • Punctul de centrare permite găurirea ușoară și precisă, fără a alerga
  • Campanii de ranforsare mărite protejează elementul de carbură în cazul loviturilor de ranforsare și reduc blocarea în cazul loviturilor de ranforsare
  • Dosul spiralat conic
  • Spirala înapoi mai îngustă spre vârful burghiului reduce frecarea și astfel crește viteza de găurire
  • Ideal pentru utilizarea cu mașini de găurit cu ciocan fără fir
  • Spirală cu miez întărit (KVS)
  • Proiectare în spirală de volum mare pentru un transport optim al prafului de foraj
  • Spirala ranforsată cu miez are un efect de amortizare a vibrațiilor, energia de impact este mai bine transferată la vârful burghiului și rezistența la rupere este crescută
  • Fabricat în Germania

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 100
  • Conținut pachet: 50
  • Variantă de produs: SDS-Plus M2 8 x 160 - 50 buc
  • Echipament standard: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 Super XN2, PN 3500 X, PN 3500, PN 3000 XN2, PN 3000 X2