Set de burghie de găurit pentru lemn Forstner Bit Set-5 buc.

Cod articol: 4932373379
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
Tip produs Burghiu pentru lemn

Identificare și clasificare

Cod articol 4932373379
EAN / GTIN 4002395349241
Număr producător 4932373379
L-Număr L01860 49
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Vârf central pentru găurire punctuală precisă, muchii de tăiere secundare pentru găurirea de găuri oarbe, fără rupturi, cu dimensiuni precise, precum și găuri rotunde în toate tipurile de lemn natural moale și dur
  • Fabricat în conformitate cu DIN 7483

Caracteristică:

  • Diametrul de preluare: 9,5
  • Directul de preluare: 9,5
  • Livrat: Cutie din lemn
  • Conținut: ⌀ 15 / 20 / 25 / 25 / 30 / 35 mm
  • Conținut pachet: 5
  • Varianta produsului: FD Set - 5 buc
  • Suport de tijă: tijă rotundă de 9,5 mm

Livrare:

Diametru 15 / 20 / 25 / 30 / 35