Pânză de ferăstrău vertical 60x1.9-5pc

Cod articol: 4932373083
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
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: Lemn
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
Lungimea pânzei 60 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat Lemn
Tip produs Pânză de ferăstrău

Identificare și clasificare

Cod articol 4932373083
EAN / GTIN 4002395346080
Număr producător 4932373083
L-Număr L00800 2088
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Pânza de ferăstrău 4932373392 este ideală pentru tăieturi curbe strânse
  • Pânza de ferăstrău 4932373083 este optimă pentru tăieturi drepte, fără așchii, pasul dinților inversat

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de tăiere în lemn [mm]: 3 - 20
  • Conținut pachet: 5
  • Varianta de produs: 60 x 1,9 mm SPECIAL - 5 buc
  • Adâncimea de tăiere (în lemn): 20