Burghiu de găurit pentru lemn Forstner Bit 26x90mm-1 buc.

Cod articol: 4932363712
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
  • Standard: DIN 7483
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
26 mm
Standard DIN 7483
Lungimea totală 90 mm
Tip produs Burghiu pentru lemn

Identificare și clasificare

Cod articol 4932363712
EAN / GTIN 4002395331550
Număr producător 4932363712
L-Număr L01860 140
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Punct central pentru găurire precisă la fața locului
  • Margine de tăiere laterală pentru găurirea de găuri oarbe, fără rupturi, cu precizie dimensională, precum și de găuri rotunde în toate tipurile de lemn natural moale și dur
  • Fabricat în conformitate cu DIN 7483
  • Potrivit pentru aplicații grele în toate tipurile de lemn natural, moale și dur

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 50
  • Diametru de preluare: 9,5
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta de produs: FD 26 mm - 1 buc
  • Adaptor pentru tijă: tijă rotundă de 9,5 mm
  • Echipament standard: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R