Burghiu de foraj din lemn 10x230mm-1 buc.

Cod articol: 4932363682
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
10 mm
Lungimea totală 230 mm
Tip produs Burghiu pentru lemn

Identificare și clasificare

Cod articol 4932363682
EAN / GTIN 4002395331802
Număr producător 4932363682
L-Număr L01850 1193
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Pentru găurirea de precizie în lemn de esență moale și tare, lemn de esență tare, lemn de esență mare, grinzi, grinzi, plăci de parchet, plăci aglomerate și placaj
  • Elixul Lewis pentru îndepărtarea rapidă a așchiilor
  • Cu tijă hexagonală pentru fixare sigură în mandrina de găurit

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 155
  • Diametrul știftului: 8,5
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta de produs: AD 10 x 230 - 1 buc
  • Șurubul: 8,5 mm hexagonal
  • Echipament standard: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R