HSS-G RED COBALT Burghiu de metal DIN 338, 7,0 x 109 mm, HSS-G Co.

Cod articol: 4932363271
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
  • Materialul sculei: HSS
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
⌀ nominal DC 7 mm
Materialul sculei HSS
Tip produs Burghiu elicoidal

Identificare și clasificare

Cod articol 4932363271
EAN / GTIN 4002395333318
Număr producător 4932363271
L-Număr L01850 2639
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Tijă cu 3 suprafețe de Ø 5 mm pentru o mai bună fixare în mandrina de găurit
  • Culoare: bronz

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 69
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta produsului: HSSGC 7,0 x 109 - 1 buc
  • Echipament standard: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R