Burghiu de beton MX4 SDS-Plus, 22 x 450 mm, SDS-Plus cu 4 caneluri

Cod articol: 4932356506
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
  • Coadă tip: SDS Plus
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
22 mm
Coadă tip SDS Plus
Tip produs Burghiu pentru piatră

Identificare și clasificare

Cod articol 4932356506
EAN / GTIN 4002395320998
Număr producător 4932356506
L-Număr L01870 100122
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Patru muchii de tăiere simetrice la 90° garantează găuri circulare pentru instalarea optimă a diblurilor
  • Geometrie spiralată cu 4 spirale cu spirală de volum mare pentru transportul optim al prafului de foraj
  • Punct central pentru o găurire ușoară și precisă
  • Element de carbură sudat, dintr-o singură bucată, la ø 5-10 mm
  • Canalul de intrare în spirală mai mare care rezultă asigură o avansare mai rapidă a forajului
  • Mai mult carbură pentru o durată de viață mai lungă, în special a vârfului burghiului
  • 4 puncte de rupere pentru o viteză de găurire mai mare
  • Șanfrenuri de armare mărite pentru o durată de viață mai lungă în cazul loviturilor de armare
  • Spate spiralat nou, conic
  • Spirală mai îngustă după vârful burghiului pentru un transport rapid al prafului de foraj, o viteză de găurire mai mare și o frecare mai mică
  • Spirală lată înapoi spre tija de găurit pentru o stabilitate mai mare și un risc mai mic de rupere
  • Efectuați cu până la 20% mai multe găuri la fiecare încărcare a bateriei în comparație cu o mașină de găurit standard cu 4 caneluri în beton
  • Fabricat în Germania

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 400
  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: SDS-Plus MX4 22 x 450 - 1 buc
  • Echipament standard: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 Super XN2, PN 3500 X, PN 3500, PN 3000 XN2, PN 3000 X2