Burghiu de beton MX4 SDS-Plus, 12 x 600 mm, SDS-Plus cu 4 caneluri

Cod articol: 4932352947
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
  • Coadă tip: SDS Plus
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
12 mm
Coadă tip SDS Plus
Tip produs Burghiu pentru piatră

Identificare și clasificare

Cod articol 4932352947
EAN / GTIN 4002395376056
Număr producător 4932352947
L-Număr L01850 553
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Patru muchii de tăiere simetrice la 90° garantează găuri circulare pentru instalarea optimă a diblurilor
  • Geometrie spiralată cu 4 spirale cu spirală de volum mare pentru transportul optim al prafului de foraj
  • Punct central pentru o găurire ușoară și precisă
  • Element de carbură sudat, dintr-o singură bucată, la ø 5-10 mm
  • Canalul de intrare în spirală mai mare care rezultă asigură o avansare mai rapidă a forajului
  • Mai mult carbură pentru o durată de viață mai lungă, în special a vârfului burghiului
  • 4 puncte de rupere pentru o viteză de găurire mai mare
  • Șanfrenuri de armare mărite pentru o durată de viață mai lungă în cazul loviturilor de armare
  • Spate spiralat nou, conic
  • Spirală mai îngustă după vârful burghiului pentru un transport rapid al prafului de foraj, o viteză de găurire mai mare și o frecare mai mică
  • Spirală lată înapoi spre tija de găurit pentru o stabilitate mai mare și un risc mai mic de rupere
  • Efectuați cu până la 20% mai multe găuri la fiecare încărcare a bateriei în comparație cu o mașină de găurit standard cu 4 caneluri în beton
  • Fabricat în Germania

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 550
  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: SDS-Plus MX4 12 x 600 - 1 buc