Burghiu de beton SDS+ M2 450mm Set-5 buc

Cod articol: 4932352801
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
  • Coadă tip: SDS Plus
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
Coadă tip SDS Plus
Tip produs Burghiu pentru piatră

Identificare și clasificare

Cod articol 4932352801
EAN / GTIN 4002395374595
Număr producător 4932352801
L-Număr L01860 23
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Power Breaker: 3 dinți avansați speciali, agresivi Power Breaker creează microfisuri în materialul care urmează să fie găurit
  • Până la 25% MAI RAPID
  • Punctul de centrare permite găurirea ușoară și precisă, fără a alerga
  • Campanii de ranforsare mărite protejează elementul de carbură în cazul loviturilor de ranforsare și reduc blocarea în cazul loviturilor de ranforsare
  • Dosul spiralat conic
  • Spirala înapoi mai îngustă spre vârful burghiului reduce frecarea și astfel crește viteza de găurire
  • Ideal pentru utilizarea cu mașini de găurit cu ciocan fără fir
  • Spirală cu miez întărit (KVS)
  • Proiectare în spirală de volum mare pentru un transport optim al prafului de foraj
  • Spirala ranforsată cu miez are un efect de amortizare a vibrațiilor, energia de impact este mai bine transferată la vârful burghiului și rezistența la rupere este crescută
  • Fabricat în Germania

Caracteristică:

  • Livrat: Cutie de plastic
  • Conținut: ⌀ 10 / 12 / 14 / 16 / 16 / 20 x 450 mm
  • Conținut pachet: 5
  • Varianta de produs: Set SDS-Plus M2 - 5 buc. lungi

Livrare:

Diametru 10 / 12 / 14 / 16 / 20 x 450 mm