Șurubelniță VIRIDIS din fontă maleabilă rezistentă cu mâner din lemn, lățime de strângere max. 1.800 mm, adâncime de strângere 120 mm

Cod articol: 493-1800-120
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 493-1800-120
EAN / GTIN 4027474004323
Număr producător 493-1800-120
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Șurubelnițele VIRIDIS din fontă maleabilă cu mâner din lemn din seria 493 sunt utilizate pentru a strânge și menține mai multe piese de lucru în comerț, industrie și ateliere. Șina de alunecare din oțel permite obținerea unei forțe de strângere ridicate. Brațele fixe și culisante cu vibrații reduse, realizate din fontă maleabilă, garantează o muncă eficientă și precisă. Cu mânerul său rotund din lemn, seria 493 este un clasic în gama de cleme cu șurub.
  • Forță de strângere de până la 7.500 N
  • Placa de presiune cu blocare integrată a fusului previne slăbirea în cazul vibrațiilor pe piesa de lucru

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 191 mm
  • Lățime totală [inch]: 7 1/2
  • Sectorul: Construcții, comerț tehnic, artizanat, construcții din lemn, tâmplărie și dulgherie
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Lățime de prindere (min.) [mm]: 0 mm
  • Lățime de prindere (min.) [inch]: 0
  • Lățime de prindere (max.) [mm]: 1.800 mm
  • Lățime de prindere (max.) [inch]: 70 7/8
  • Lungime totală [mm]: 1.900 mm
  • Lungime totală [inch]: 74 13/16
  • Materialul mâner: Lemn
  • Versiune cu o singură mână: nu
  • Cu protecție anti-alunecare: Da
  • Materialul fălcilor: Fontă maleabilă
  • Proiecție [mm]: 120 mm
  • Lungimea fălcilor [mm]: 46 mm
  • Lungimea fălcilor [inch]: 1 13/16
  • Lățimea fălcilor [mm]: 34,5 mm
  • Forța de strângere [N]: 7.500 Nm
  • Secțiunea transversală a șinei de alunecare [mm]: 35 × 11
  • Lățimea fălcilor [inch]: 1 3/8
  • Lățimea de strângere - proiecția clemei [mm]: 1.800 mm / 120 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite