Sondă de endoscop, înclinabilă, flexibilă, ⌀ 4,5 mm, Lungime sondă: 1500mm

Cod articol: 492944 1500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime sondă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 67

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Rezoluţia camerei 640×480 px
Clasă de protecţie IP IP 67
Tip produs Sondă

Identificare și clasificare

Cod articol 492944 1500
EAN / GTIN 4045197893772
Număr producător 492944 1500
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cap de sondă robust, etanş la apă (IP67) din oţel special, cu LED-uri cu intensitate variabilă, albe. Direcţie de vizualizare 0°.
2× cap de sondă rabatabil 180°: Sondă cu mâner şi levier de comandă pentru rabatarea capului camerei în două direcţii (maxim 2×180°). Pentru inspecţia cavităţilor în partea opusă direcţiei introducerii sondei, nu este necesară o oglindă de sondă suplimentară. O funcţie de blocare pentru poziţia de înclinare aleasă permite lucrul fără efort. Sondă completă prin tub de protecţie cu inserţie metalică, extrem de rezistentă. Unghiul câmpului vizual la 90°.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Aplicaţie:

Ideale pentru inspectarea spaţiilor greu accesibile, cum ar fi în domeniul auto: motorul, cutia de viteze, rezervorul, caroseria, tabloul de bord, pentru expertiza tehnică. Transport aerian: motoare de propulsie, turbine, sisteme de conducte. Construcţii: Evaluarea materialelor de construcţie, daune produse de apă, invazii de dăunători. Construcţii de conducte: cordoane de sudură, depistarea corpilor străini, a scurgerilor. Sisteme hidraulice: cilindri, scurgeri. Instalaţii de încălzire / sanitare / climatizare: sobe, coşuri de fum, boilere, instalaţii de aer condiţionat, sisteme de canalizare. Combaterea dăunătorilor: stupi de albine, cuiburi de viespi, cuiburi de păsări, roiuri de insecte. Poliţie, vamă: controlul autovehiculelor, controlul mărfurilor.

Adaptat pentru:

Toate modelele de endoscop Cod 492923; 492924; 492925; 492928.

Notă:

Alte tipuri de sonde (până la 30 m) cu alt ⌀ al capului de sondă şi direcţii de vizualizare la cerere.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru controlul, inspecţia şi analiza zonelor inaccesibile fizic şi vizual.
  • Pentru montaj la endoscop.
  • Capul sondei poate fi folosit în benzină fără plumb, ulei de maşină, diesel, lichid de frântă (DOT 4), ulei de angrenaj şi soluţie neutră de curăţare.
  • Pentru uz industrial şi privat.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Efectuaţi modificări şi adaptări folosind doar accesorii autorizate de la Hoffmann Group.

Utilizare necorespunzătoare
  • N-o supuneţi loviturilor, şocurilor şi nici sarcinilor.
  • Nu rabataţi sonda cu mai mult de 180°.
  • Capul sondei nu se foloseşte drept cârlig.
  • Rabataţi sonda doar prin intermediul rotiţei, nu direct de la capul sondei.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu-l folosiţi în medii cu gaze inflamabile, vapori sau solvenţi, cum ar fi în rezervoare de combustibil sau de gaze.
  • Nu deschideți carcasa.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui sau la flacără deschisă.