• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Sondă de endoscop, semirigidă, comutabilă, ⌀ 4,9 mm, Lungime sondă: 1000mm

Cod articol: 492932 1000
Reducere
411,34 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 29 mar. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime sondă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 67

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Rezoluţia camerei 320×240 px
Clasă de protecţie IP IP 67
⌀ sondei 4,9 mm
Lungime sondă 1.000 mm
Tip produs Sondă

Identificare și clasificare

Cod articol 492932 1000
EAN / GTIN 4045197609014
Număr producător 492932 1000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cap de sondă robust, etanş la apă (IP67) din oţel special, cu LED-uri cu intensitate variabilă, albe. Direcţie de vizualizare 0°.
Sondă cu direcţie de vizualizare comutabilă la 0° şi la 90° (2 camere) prin taste de comandă.
Sondă cu direcție de vizualizare comutabilă la 0° și 90° (2 camere) prin intermediul butonului.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Aplicaţie:

Ideale pentru inspectarea spaţiilor greu accesibile, cum ar fi în domeniul auto: motorul, cutia de viteze, rezervorul, caroseria, tabloul de bord, pentru expertiza tehnică. Transport aerian: motoare de propulsie, turbine, sisteme de conducte. Construcţii: Evaluarea materialelor de construcţie, daune produse de apă, invazii de dăunători. Construcţii de conducte: cordoane de sudură, depistarea corpilor străini, a scurgerilor. Sisteme hidraulice: cilindri, scurgeri. Instalaţii de încălzire / sanitare / climatizare: sobe, coşuri de fum, boilere, instalaţii de aer condiţionat, sisteme de canalizare. Combaterea dăunătorilor: stupi de albine, cuiburi de viespi, cuiburi de păsări, roiuri de insecte. Poliţie, vamă: controlul autovehiculelor, controlul mărfurilor.

Adaptat pentru:

Toate modelele de endoscop Cod 492923; 492924; 492925; 492928.

Accesorii opţionale:

Adaptor Cod 492896 pentru utilizarea sondelor cu endoscop foto / video Cod 492890 Ref. 2000.

Notă:

Alte tipuri de sonde (până la 30 m) cu alt ⌀ al capului de sondă şi direcţii de vizualizare la cerere.
Sondă pentru inspecţia conductelor:
  • ⌀ capului: 28 mm
  • Lungimea sondei: 22 m
  • Unghiul câmpului vizual: 150°
  • 8 LED-uri cu intensitate luminoasă mare.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Furtunul de alimentare este destinat exclusiv alimentării rezervoarelor vehiculelor cu lichide omologate.
  • Respectarea adâncimilor și duratelor de imersie admise.
  • Conectarea corectă a tuturor componentelor.
  • Evitarea solicitărilor mecanice.
  • Respectarea instrucțiunilor de siguranță.

Utilizare necorespunzătoare
  • Depășirea adâncimilor și duratelor de imersie admise.
  • Manipularea și montarea necorespunzătoare.
  • Utilizarea cu lichide neomologate.
  • Utilizarea în cazul unui furtun deteriorat.
  • Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță.